Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Lichtschranke
>
Rahmen-Lichtschranke
>
Artikel
Rahmenlichtschranke Eickmann Elektronik ORSH-40-PSK-ST3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-104620
Hersteller:
Eickmann Elektronik
Herst.-Nr.:
ORSH-40-PSK-ST3
EAN/GTIN:
4250738114890
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen-Lichtschranke
Rahmenlichtschranke
Aktive Fläche: 50 x 35 mm
Funktion: Statisch/dynamisch
Betriebsspannung: 18-30 V DC
Ausgang: PNP-NO
Infrarotlicht
Auflösung: Ø 0,5 mm
Schaltfrequenz: 5 kHz
Schutzart: IP67
M8-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Rahmenlichtschranke
Aktive Fläche:
50 x 35 mm
Lichtart:
Infrarotlicht
Wellenlänge:
660 nm
Kleinstes erkennbares Objekt:
0,5 Ø in mm
Einstellung:
Potentiometer
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
1 x Schließer (NO)
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Schenkellänge:
35 mm
Anschluss:
Stecker M8
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium schwarz eloxiert
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE
Besonderheiten:
Impulsverlängerung einstellbar
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rahmenlichtschranke
,
Gabellichtschranke
,
Winkellichtschranke
,
Eickmann Elektronik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 421,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,67*
€ 501,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,83*
€ 487,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,97*
€ 442,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,85*
€ 432,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,05*
€ 414,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC141
ifm electronic
EVC141
€ 15,00*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC143
ifm electronic
EVC143
€ 21,25*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC145
ifm electronic
EVC145
€ 17,51*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC148
ifm electronic
EVC148
€ 20,29*
Zubehör
Phoenix Contact 1441040 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Phoenix Contact
1441040
€ 7,67*
Zubehör
Phoenix Contact 1441066 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Phoenix Contact
1441066
€ 7,64*
Zubehör
Phoenix Contact 1506888 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1506888
€ 10,67*
Zubehör
ifm EVC konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVC146
€ 21,13*
Zubehör
ifm EVC konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVC149
€ 24,59*
Zubehör
ifm EVC konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m
ifm electronic
EVC144
€ 15,11*
Zubehör
ifm EVT konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVT124
€ 25,58*
Zubehör
ifm EVT konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 25m
ifm electronic
EVT125
€ 38,65*
Zubehör
ifm EVT konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m
ifm electronic
EVT123
€ 21,72*
Zubehör
ifm EVT konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVT132
€ 31,61*
Zubehör
ifm EVT konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 25m
ifm electronic
EVT129
€ 38,79*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.