Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulare Kabeldurchführung Trelleborg 106582 - MC 1x8-67 SPLITTING UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104472
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     106582
EAN/GTIN:
     4250738114661
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
  • Modulare Kabeldurchführung
  • Farbe: schwarz
  • Material: TPE
  • Durchführungen: 1 x 8...67 mm
  • Temperaturbereich: -40...90 °C
  • Schutzart: IP55
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einfachkabeleinführung
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
123 x 92 x 65 mm
Anzahl Durchführungen max.:
1
Kabelanzahl x Dichtbereich:
1 x 8...67 mm
Werkstoff Rahmen:
TPE
Werkstoff Dichtung:
TPE
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
90 °C
Schutzart:
IP55
Zulassungen:
UL
Weitere Suchbegriffe: Lapp Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.