| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-104469 Herst.-Nr.: 107466 EAN/GTIN: 6410034003771 |
| | |
|
| | |
| - Kabeldurchführungsplatte
- Farbe: Lichtgrau RAL 7035
- Werkstoff: TPE
- Max. 17 Durchführungen (4 x 3...7 mm; 12 x 7...12 mm; 1 x 10...20 mm)
- Temperaturbereich: -40...100 °C
- Schutzart: IP65
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Mehrfachkabeleinführung | Farbe: | grau (RAL 7035) | Abmessungen: | 154 x 56 x 19 mm | Anzahl Durchführungen max.: | 17 | Kabelanzahl x Dichtbereich: | 4 x 3...7 mm, 12 x 7...12 mm, 1 x 10...20 mm | Werkstoff Rahmen: | TPE | Werkstoff Dichtung: | TPE | Temperaturbereich min.: | -40 °C | Temperaturbereich max.: | 100 °C | Schutzart: | IP65 | Zulassungen: | UL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 7,97* | € 11,42* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,59* | € 12,75* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,62* | € 14,09* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,23* | € 22,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|