Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungsplatte Trelleborg 107296 - MH 24 F 17-2 LIGHT GREY RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104468
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     107296
EAN/GTIN:
     6410034003764
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
  • Kabeldurchführungsplatte
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Werkstoff: TPE
  • Max. 17 Durchführungen (6 x 3...7 mm; 6 x 5...10 mm; 5 x 9...16 mm)
  • Temperaturbereich: -40...100 °C
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Mehrfachkabeleinführung
Farbe:
grau (RAL 7035)
Abmessungen:
154 x 56 x 19 mm
Anzahl Durchführungen max.:
17
Kabelanzahl x Dichtbereich:
6 x 3...7 mm, 6 x 5...10 mm, 5 x 9...16 mm
Werkstoff Rahmen:
TPE
Werkstoff Dichtung:
TPE
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
UL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
69
€ 5,99*
ab € 8,01*
€ 11,52*
€ 5,90*
ab € 8,66*
€ 14,25*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.