Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungsplatte Trelleborg 100084 - MC 16 LIGHT GREY RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104461
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     100084C
EAN/GTIN:
     6410034003115
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
  • Kabeldurchführungsplatte
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Werkstoff: TPE
  • Max. 16 Durchführungen (15 x 10...20 mm; 1 x 10...30 mm)
  • Temperaturbereich: -40...100 °C
  • Schutzart: IP54
  • Inkl. Stifte
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Mehrfachkabeleinführung
Farbe:
grau (RAL 7035)
Abmessungen:
216 x 84 x 31 mm
Anzahl Durchführungen max.:
16
Kabelanzahl x Dichtbereich:
15 x 10...20 mm, 1 x 10...30 mm
Werkstoff Dichtung:
TPE
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Schutzart:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, 19 zoll kabeldurchführungsplatte, Photoelectric sensors, ifm electronic, Leuze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.