Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungsplatte Trelleborg 105044 - MB 5/11 LIGHT GREY RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104457
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     105044
EAN/GTIN:
     6410034003566
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
  • Kabeldurchführungsplatte
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Werkstoff: TPE
  • Max. 11 Durchführungen (4 x 5...7 mm; 3 x 7...10 mm; 2 x 10...14 mm; 2 x 15...30 mm)
  • Temperaturbereich: -40...100 °C
  • Schutzart: IP67
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Mehrfachkabeleinführung
Farbe:
grau (RAL 7035)
Abmessungen:
147 x 57 x 42 mm
Anzahl Durchführungen max.:
11
Kabelanzahl x Dichtbereich:
4 x 5...7 mm, 3 x 7...10 mm, 2 x 10...14 mm, 2 x 15...30 mm
Werkstoff Rahmen:
TPE
Werkstoff Dichtung:
TPE
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
UL
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, 19 zoll kabeldurchführungsplatte, Coffrets en polycarbonate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.