Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unmanaged Ethernet Switch TERZ NITE-RF5-1100 - 111400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104222
Hersteller:
     TERZ
Herst.-Nr.:
     111400
EAN/GTIN:
     4260595550311
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
  • Unmanaged Industrial Ethernet Switch
  • Fast Ethernet 10/100 Mbit/s
  • Ports: 5 x RJ45
  • Spannungsbereich: 8-28 V AC/9-36 V DC
  • Betriebstemperatur: -40...70 °C
  • Schutzart: IP30
  • Gehäusewerkstoff: Aluminium eloxiert/Edelstahl
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ethernet Switch
Ports:
5 x RJ45
Switch-Typ:
unmanaged
Anzahl Ports (Kupfer):
5
Ethernet-Typ:
Fast Ethernet
Datenrate (Kupfer):
10/100 Mbit/s
Kabeltyp (Kupfer):
Twisted Pair, 0,14...0,22 mm², CAT 5 (100 m)
Profinet:
ja
Ethernet/IP:
ja
Power over Ethernet:
ohne PoE
Eingangsspannung 1:
24 V DC
Eingangsspannung min.:
9 V DC
Eingangsspannung max.:
36 V DC
Breite:
42 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
32,5 mm
Montageart:
Tragschiene DIN 35
Anschlussart:
Schraubklemmen, steckbar
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium eloxiert, Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP30
Übertragungsstandard:
IEEE 802.3 10Base-T | IEEE 802.3u 100Base-TX
Standard:
DIN EN 60950-1
Zulassungen:
CE | UL
Weitere Suchbegriffe: Fast Ethernet Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
24441212
ab € 7,74*
Zubehör
Lapp Kabel
24441213
ab € 9,57*
Zubehör
Lapp Kabel
24441214
ab € 13,35*
Zubehör
Lapp Kabel
24441215
ab € 15,18*
Zubehör
Lapp Kabel
24441230
ab € 14,70*
Zubehör
Lapp Kabel
24441236
ab € 7,87*
Zubehör
Lapp Kabel
24441238
ab € 13,57*
Zubehör
Lapp Kabel
24441243
ab € 7,53*
Zubehör
Lapp Kabel
24441317
ab € 2,34*
Zubehör
Lapp Kabel
24441319
ab € 3,69*
Zubehör
Lapp Kabel
24441321
ab € 5,51*
Zubehör
Lapp Kabel
24441322
ab € 7,71*
Zubehör
Lapp Kabel
24441323
ab € 10,87*
Zubehör
Lapp Kabel
24441324
ab € 13,95*
Zubehör
Lapp Kabel
24441332
ab € 2,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.