| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-103746 Herst.-Nr.: 7000-12341-6140500 EAN/GTIN: 4048879206716 |
| | |
|
| | |
| - Sensorleitung
- Buchse M12
- 4-polig
- Abgewinkelt
- 5 m PVC-Kabel
- Überwurfmutter: Zink-Druckguss
- Silikonfrei
- Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse M12 | Polzahl: | 4 | Bauform: | abgewinkelt | Betriebsspannung: | 250 AC/DC V | Strombelastbarkeit: | 4 A | Mantelfarbe: | schwarz | Kabeldurchmesser: | 5 mm | Kabellänge: | 5 m | Kabelmaterial: | PVC | Werkstoff Abdichtung: | FKM | Werkstoff Griffkörper: | PUR | Werkstoff Überwurfmutter: | Zinkdruckguss, vernickelt | Umgebungstemperatur min.: | -30 °C | Umgebungstemperatur max.: | 80 °C | Schutzart: | IP65/IP66K/IP67 | Einsatzbereich: | Fabrikautomation | Zulassungen: | CE | CSA | UKCA | UL | Silikonfrei: | ja | Kontakte vergoldet: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,10* | € 9,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,43* | € 9,15* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,24* | € 9,15* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 7,50* | € 10,59* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,14* | € 11,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|