Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung (geschirmt) LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G1,5 - 00354603


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103730
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00354603
EAN/GTIN:
     4044773023237
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
  • Steuerleitung geschirmt
  • Aderzahl und mm² je Leiter: 5 x 1,5 mm²
  • Kennzeichnung: Farbcodiert mit Schutzleiter GN/GE
  • Außenmantel: PVC transparent
  • Nennspannung 450/750 V
  • Temperaturbereich max. -40...80 °C
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2 bzw. VDE 0482-332-1-2
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Steuerleitung
Aderanzahl:
5
Abschirmung:
ja
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Verpackungseinheit:
Meterware
Nennspannung:
450/750 V
Prüfspannung:
4000 V
Mantelfarbe:
transparent
Außendurchmesser Mantel:
12,6 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
20 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
6 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PVC
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-5...80 °C
Zulassungen:
CE | EAC | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schlauchleitung, Photoelectric sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,695*
€ 3,405*
500
€ 65,00*
ab € 2,7182*
€ 3,4282*
100
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,49*
Lager 1454
286
1
€ 5,99*
ab € 3,59*
€ 5,56*
1
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 7,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,56*
€ 6,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,15*
€ 6,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,70*
€ 5,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,47*
€ 5,32
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,56*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,97*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,89*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,87*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,39*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.