Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung (geschirmt) LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G1,5 - 0035458


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103728
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035458
EAN/GTIN:
     4044773023435
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
  • Steuerleitung geschirmt
  • Aderzahl und mm² je Leiter: 3 x 1,5 mm²
  • Kennzeichnung: Farbcodiert mit Schutzleiter GN/GE
  • Außenmantel: PVC transparent
  • Nennspannung 450/750 V
  • Temperaturbereich max.: -40...80 °C
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2 bzw. VDE 0482-332-1-2
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Steuerleitung
Aderanzahl:
3
Abschirmung:
ja
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Verpackungseinheit:
Meterware
Nennspannung:
450/750 V
Prüfspannung:
4000 V
Mantelfarbe:
transparent
Außendurchmesser Mantel:
10,3 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
20 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
6 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PVC
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-5...80 °C
Zulassungen:
CE | EAC | UKCA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 1,74769*
€ 2,16769*
500
€ 65,00*
ab € 1,84902*
€ 2,29902*
100
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 2,79*
Lager 1454
47
1
€ 5,99*
ab € 2,86*
€ 4,48*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,34*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.