Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenleitung, geschirmt LAPP UNITRONIC LiYCY 4x0,34 - 0034504


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103682
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034504
EAN/GTIN:
     4044773037746
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
  • Datenleitung
  • Leitungsquerschnitt: 4 x 0,34 mm²
  • Grau (RAL 7032)
  • PVC Außenmantel
  • Geschirmt
  • Flammwidrig
  • Farbcode: DIN 47100
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Datenleitung
Aderanzahl:
4
Abschirmung:
ja
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Verpackungseinheit:
Meterware
Nennspannung:
(0,14 mm²) 350/(<= 0,25 mm²) 500 V
Prüfspannung:
(0,14 mm²) 1200/(<= 0,25 mm²) 1500 V
Mantelfarbe:
grau (RAL 7032)
Außendurchmesser Mantel:
5,7 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
15 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
6 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PVC
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
5...70 °C
Zulassungen:
CE | cRUus | RoHS | UKCA
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,60742*
€ 0,76742*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,6549*
€ 0,8349*
3 Tage
288
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,89*
€ 1,11*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,36*
Lager 1454
252
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
Zubehör
Würth Elektronik
74272733
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.