| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-103394 Herst.-Nr.: 86152 EAN/GTIN: 4048879078719 |
| | |
|
| | |
| - MST Multispannunsgbereich Steuer- und Trenntransformator
- 1-phasig
- Leistung: 1.600 VA
- Eingangsspannungsbereich: 208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550 V AC
- Ausgangsspannungsbereich: 1 x 230/1 x 115/2 x 115 V AC
- Frequenz: 50...60 Hz
- Schutzart: IP20
- Temperaturbereich: -20...40 °C
- Baugröße (H x B x T): 168 x 174 x 163 mm
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Einphasen Steuer- und Trenntransformator | Baureihe: | MST Multispannungsbereich | Leistung: | 1600 VA | Eingangsspannung: | 208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550 V AC | Eingangsstrom: | 8,8 A (208 V AC); 3,3 A (550 V AC) | Einschaltstrom: | 182 A (208 V AC); 70 A (550 V AC) | Kurzschlussstrom: | 460 A (208 V AC); 175 A (550 V AC) | Ausgangsspannung: | 1 × 230/1 × 115/2 × 115 V AC | Frequenz: | 50...60 Hz | Abmessungen (H x B x T ): | 168 x 174 x 163 mm | Befestigungsart: | Schlüssellochbefestigung | Umgebungstemperatur min.: | -20 °C | Umgebungstemperatur max.: | 40 °C | Schutzart: | IP20 | Zulassungen: | CE | cRUus | DNV GL | UKCA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo, Mechaniczne łączniki krańcowe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,27* | € 191,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 181,08* | € 206,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 182,92* | € 209,93* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 184,22* | € 210,95* | | | | Lager 1454 | | | | | | Frei Haus | ab € 250,14* | € 282,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|