Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MST Multispannungsbereich - 86151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103393
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86151
EAN/GTIN:
     4048879078726
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo
  • MST Multispannunsgbereich Steuer- und Trenntransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 1.000 VA
  • Eingangsspannungsbereich: 208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550 V AC
  • Ausgangsspannungsbereich: 1 x 230/1 x 115/2 x 115 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 128 x 174 x 160 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Baureihe:
MST Multispannungsbereich
Leistung:
1000 VA
Eingangsspannung:
208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550 V AC
Eingangsstrom:
4,73 A (230 V AC); 2,72 A (400 V AC)
Einschaltstrom:
66 A (230 V AC); 38 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom:
148 A (230 V AC); 85 A (400 V AC)
Ausgangsspannung:
1 × 230/1 × 115/2 × 115 V AC
Frequenz:
50...60 Hz
Abmessungen (H x B x T ):
128 x 174 x 160 mm
Befestigungsart:
Schlüssellochbefestigung
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | UKCA
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,26*
€ 159,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,80*
€ 159,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,67*
€ 165,04*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,09*
€ 165,73*
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,92*
€ 211,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,85*
€ 252,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,26*
€ 246,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,41*
€ 238,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,54*
€ 235,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.