| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-103382 Herst.-Nr.: 86326 EAN/GTIN: 4048879078610 |
| | |
|
| | |
| - MST Sicherheitstransformator
- 1-phasig
- Leistung: 320 VA
- Eingangsspannung: 230/400 V AC
- Ausgangsspannung: 24 V AC
- Frequenz: 50...60 Hz
- Schutzart: IP20
- Temperaturbereich: -20...40 °C
- Baugröße (H x B x T): 128 x 174 x 160 mm
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Einphasen Sicherheitstransformator | Baureihe: | MST | Leistung: | 320 VA | Eingangsspannung: | 230/400 V AC | Eingangsstrom: | 1,52 A (230 V AC); 0,88 A (400 V AC) | Einschaltstrom: | 17,5 A (230 V AC); 10,1 A (400 V AC) | Kurzschlussstrom: | 28 A (230 V AC); 16,1 A (400 V AC) | Ausgangsspannung: | 24 V AC/DC | Frequenz: | 50...60 Hz | Abmessungen (H x B x T ): | 92 x 120 x 122,4 mm | Befestigungsart: | Schlüssellochbefestigung | Umgebungstemperatur min.: | -20 °C | Umgebungstemperatur max.: | 40 °C | Schutzart: | IP20 | Zulassungen: | CE | cRUus | DNV GL | UKCA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,82* | € 62,65* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,98* | € 63,84* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,80* | € 63,84* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 54,05* | € 67,41* | | | | Lager 1454 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,14* | € 84,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|