Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MST - 86308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103378
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86308
EAN/GTIN:
     4048879078658
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
  • MST Steuer- und Trenntransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 500 VA
  • Eingangsspannung: 230/400 V AC
  • Ausgangsspannung: 230 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 108 x 135 x 133,6 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Baureihe:
MST
Leistung:
500 VA
Eingangsspannung:
230/400 V AC
Eingangsstrom:
2,4 A (230 V AC); 1,4 A (400 V AC)
Einschaltstrom:
28,1 A (230 V AC); 16,3 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom:
54 A (230 V AC); 32,2 A (400 V AC)
Ausgangsspannung:
230 V AC
Frequenz:
50...60 Hz
Abmessungen (H x B x T ):
108 x 135 x 133,6 mm
Befestigungsart:
Schlüssellochbefestigung
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | UKCA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,69*
€ 80,64*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 67,74*
€ 81,96*
5 Tage
24
€ 6,40*
ab € 68,07*
€ 82,37*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,30*
€ 86,33*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 92,80*
€ 110,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.