Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MST - 86306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103376
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86306
EAN/GTIN:
     4048879078672
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
  • MST Steuer- und Trenntransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 320 VA
  • Eingangsspannung: 230/400 V AC
  • Ausgangsspannung: 230 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 92 x 120 x 122,4 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Baureihe:
MST
Leistung:
320 VA
Eingangsspannung:
230/400 V AC
Eingangsstrom:
1,52 A (230 V AC); 0,88 A (400 V AC)
Einschaltstrom:
17,5 A (230 V AC); 10,1 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom:
28 A (230 V AC); 16,1 A (400 V AC)
Ausgangsspannung:
230 V AC
Frequenz:
50...60 Hz
Abmessungen (H x B x T ):
92 x 120 x 122,4 mm
Befestigungsart:
Schlüssellochbefestigung
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | UKCA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,04*
€ 64,78*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,12*
€ 64,86*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,99*
€ 67,24*
3 Tage
2
€ 5,80*
ab € 53,67*
€ 68,02*
Lager 1454
7
Frei Haus
ab € 69,84*
€ 84,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.