| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-103375 Herst.-Nr.: 86351 EAN/GTIN: 4048879078467 |
| | |
|
| | |
| - MTS Steuer- und Trenntransformator
- 1-phasig
- Leistung: 250 VA
- Eingangsspannung: 230/400 V AC
- Ausgangsspannung: 230 V AC
- Frequenz: 50...60 Hz
- Schutzart: IP20
- Temperaturbereich: -20...40 °C
- Baugröße (H x B x T): 102 x 96 x 108 mm
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Einphasen Steuer- und Trenntransformator | Baureihe: | MTS | Leistung: | 250 VA | Eingangsspannung: | 230/400 V AC | Eingangsstrom: | 1,7 A (230 V AC); 0,67 A (400 V AC) | Einschaltstrom: | 8,35 A (230 V AC); 4,82 A (400 V AC) | Kurzschlussstrom: | 17 A (230 V AC); 9,8 A (400 V AC) | Ausgangsspannung: | 230 V AC | Frequenz: | 50...60 Hz | Abmessungen (H x B x T ): | 102 x 96 x 108 mm | Befestigungsart: | Langlochbefestigung | Tragschiene DIN 35 | Umgebungstemperatur min.: | -20 °C | Umgebungstemperatur max.: | 40 °C | Schutzart: | IP20 | Zulassungen: | CE | cRUus | DNV GL | UKCA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungstransformator, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo, Interruptor de posición mecánico |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,40* | € 44,77* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,55* | € 45,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,14* | € 46,98* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 36,33* | € 47,20* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 50,55* | € 62,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|