Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MTS - 86349


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103374
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86349
EAN/GTIN:
     4048879078474
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Beleuchtungstrafo
  • MTS Steuer- und Trenntransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 160 VA
  • Eingangsspannung: 230/400 V AC
  • Ausgangsspannung: 230 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 101 x 96 x 106 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Baureihe:
MTS
Leistung:
160 VA
Eingangsspannung:
230/400 V AC
Eingangsstrom:
0,78 A (230 V AC); 0,45 A (400 V AC)
Einschaltstrom:
6 A (230 V AC); 3,46 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom:
9,5 A (230 V AC); 5,5 A (400 V AC)
Ausgangsspannung:
230 V AC
Frequenz:
50...60 Hz
Abmessungen (H x B x T ):
101 x 96 x 106 mm
Befestigungsart:
Langlochbefestigung | Tragschiene DIN 35
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | UKCA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,45*
€ 37,47*
€ 4,00*
ab € 31,07*
€ 38,06*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,93*
€ 39,14*
5 Tage
12
€ 6,40*
ab € 30,16*
€ 39,34*
Lager 1454
5
€ 5,99*
ab € 40,58*
€ 51,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.