Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MTS - 86346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103371
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86346
EAN/GTIN:
     4048879078504
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
  • MTS Steuer- und Trenntransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 40 VA
  • Eingangsspannung: 230/400 V AC
  • Ausgangsspannung: 230 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 79 x 78 x 93 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Baureihe:
MTS
Leistung:
40 VA
Eingangsspannung:
230/400 V AC
Eingangsstrom:
0,24 A (230 V AC); 0,138 A (400 V AC)
Einschaltstrom:
1,64 A (230 V AC); 0,94 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom:
1,88 A (230 V AC); 1,08 A (400 V AC)
Ausgangsspannung:
230 V AC
Frequenz:
50...60 Hz
Abmessungen (H x B x T ):
79 × 78 × 93 mm
Befestigungsart:
Langlochbefestigung | Tragschiene DIN 35
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | UKCA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,28*
€ 29,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,80*
€ 31,60*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,02*
€ 32,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,48*
€ 36,84*
Lager 1454
8
€ 5,99*
ab € 33,13*
€ 43,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.