| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-103369 Herst.-Nr.: 86343 EAN/GTIN: 4048879078528 |
| | |
|
| | |
| - MTS Sicherheitstransformator
- 1-phasig
- Leistung: 160 VA
- Eingangsspannung: 230/400 V AC
- Ausgangsspannung: 24 V AC
- Frequenz: 50...60 Hz
- Schutzart: IP20
- Temperaturbereich: -20...40 °C
- Baugröße (H x B x T): 101 x 96 x 106 mm
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Einphasen Sicherheitstransformator | Baureihe: | MTS | Leistung: | 160 VA | Eingangsspannung: | 230/400 V AC | Eingangsstrom: | 0,82 A (230 V AC); 0,47 A (400 V AC) | Einschaltstrom: | 6,1 A (230 V AC); 3,5 A (400 V AC) | Kurzschlussstrom: | 9,5 A (230 V AC); 5,5 A (400 V AC) | Ausgangsspannung: | 24 V AC/DC | Frequenz: | 50...60 Hz | Abmessungen (H x B x T ): | 101 x 96 x 106 mm | Befestigungsart: | Langlochbefestigung | Tragschiene DIN 35 | Umgebungstemperatur min.: | -20 °C | Umgebungstemperatur max.: | 40 °C | Schutzart: | IP20 | Zulassungen: | CE | cRUus | DNV GL | UKCA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo, Lasersensoren, Laser |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,62* | € 37,41* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,28* | € 38,97* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 30,08* | € 39,34* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,78* | € 39,61* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 40,54* | € 51,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|