Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstransformator Murrelektronik MTS - 86341


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103367
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86341
EAN/GTIN:
     4048879078542
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
  • MTS Sicherheitstransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 63 VA
  • Eingangsspannung: 230/400 V AC
  • Ausgangsspannung: 24 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 79 x 78 x 93 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einphasen Sicherheitstransformator
Baureihe:
MTS
Leistung:
63 VA
Eingangsspannung:
230/400 V AC
Eingangsstrom:
0,35 A (230 V AC); 0,2 A (400 V AC)
Einschaltstrom:
2 A (230 V AC); 1.15 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom:
2,95 A (230 V AC); 0,1 A (400 V AC)
Ausgangsspannung:
24 V AC/DC
Frequenz:
50...60 Hz
Abmessungen (H x B x T ):
79 x 78 x 93 mm
Befestigungsart:
Langlochbefestigung | Tragschiene DIN 35
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | UKCA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,29*
€ 27,62*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,56*
€ 29,34*
4 Tage
22
€ 6,40*
ab € 21,54*
€ 29,49*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,78*
€ 30,57*
Lager 1454
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,35*
€ 39,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.