| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-103345 Herst.-Nr.: O6E200 EAN/GTIN: 4021179279338 |
| | |
|
| | |
| - Einweglichtschranke - Empfänger
- 3-Leiter DC
- Reichweite: 10 m
- Schutzart: IP65/IP67
- PUR-Kabel: 2 m (3 x 0,25 mm²)
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Einweglichtschranke Empfänger | Funktionsprinzip: | Einweglichtschranke Empfänger | Reichweite max.: | 10 m | Baureihe: | O6 | Betriebsreichweite: | 10 m | Lichtart: | Rotlicht | Bauform: | quaderförmig | Wellenlänge: | 633 nm | Funktionsanzeige: | LED | Betriebsspannung min.: | 10 V | Betriebsspannung max.: | 30 V | Spannungsart: | DC | Ausgang: | PNP | Ausgangsfunktion: | Hell-/Dunkelschaltung | Ausgangsstrom max.: | 100 mA | Schaltfrequenz: | 1000 Hz | Kurzschlussschutz: | ja | Baugröße: | 13 x 35 mm | Baulänge: | 21 mm | Anschluss: | PUR-Kabel | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff Gehäuse: | ABS, PPSU, EPDM | Werkstoff Optik: | PMMA | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 60 °C | Schutzart: | IP65/IP67 | Einsatzbereich: | Fabrikautomation | Zulassungen: | CE | cULus | UKCA | Besonderheiten: | nein | Zubehör im Lieferumfang: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichttaster, Reflexlichtschranke, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 40,06* | € 52,71* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,97* | € 59,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,64* | € 60,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,22* | € 61,51* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,32* | € 62,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|