Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrventil DIN 16271 WIKA 9091157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103315
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9091157
EAN/GTIN:
     4250738109902
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Manometer
absperrventil pn400
  • Absperrventil für Druckmessgeräte
  • DIN 16271
  • G 1/2
  • 400 bar
  • Temperaturbereich: -20...200 °C
  • Material: CrNi-Stahl 1.4571
  • Material Spindel und Kegel: Rost- und säurebeständiger Stahl
  • Prüfanschluss: M20 x 1,5
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Absperrventil
Bauform:
G 1/2 A - G 1/2 I
Druckfestigkeit:
400 bar
Werkstoff:
CrNi-Stahl (1.4571)
Umgebungstemperatur:
-20...200 °C
Zulassungen:
EAC
Sonstiges:
Prüfanschluss M20 x 1,5
Weitere Suchbegriffe: heizungs absperrventil, wika absperrventil, Départs-moteurs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 85,33*
€ 107,10*
Frei Haus
ab € 126,86*
€ 160,42*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.