| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2227944 Herst.-Nr.: 9091157 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gehäusematerial = Stahl Serie = 910.11 Ausrichtung = Inline
Die WIKA-Modell-DIN-Absperrventile mit Prüfanschluss sind für den gleichzeitigen Anschluss von Betriebsdruckmessgeräten und Prüfanschlussdruckmessgeräten an die Druckleitung vorgesehen. Das Absperrventil ist silikonfrei und das Gehäuse besteht aus Edelstahl.Nenndrücke sind 400 bar Die zulässige mittlere Temperatur beträgt -40 bis +200 °C. Weitere Informationen: | | Gehäusematerial: | Stahl | Serie: | 910.11 | Ausrichtung: | Inline |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heizungs absperrventil, wika absperrventil, 2227944, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Ventile und Verteiler, Hydraulik-Manometer-Absperrventile, WIKA, 9091157, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Valves & Manifolds, Hydraulic Pressure Gauge Isolation Valves |
| | |
| |