Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element Eaton 216573 - M22-CLEDC-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102682
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216573
EAN/GTIN:
     4015082165734
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Leuchtmelder
eaton leuchtmelder rot
beleuchtungseinsatz für schalter
  • RMQ-Titan LED-Element
  • Bodenbefestigung
  • Rot
  • 12...30 V AC/DC
  • Federzugklemmen
  • Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
LED-Element
Baureihe:
RMQ-Titan
Farbe:
rot
Beschriftung:
keine
Befestigung:
Bodenbefestigung
Komplettgerät:
nein
Kontaktbestückung:
1 x LED
Bemessungsbetriebsspannung:
12...30 V AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom:
8...15 mA
In Gehäuse verbaut:
nein
Anschlusstechnik:
CAGE CLAMP®
Anschlussquerschnitt:
0,75...2,5 mm²
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder eaton, LED-Elemente, Siemens, Eaton
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,42*
€ 7,46*
20
€ 5,95*
ab € 7,00*
€ 7,79*
1 Tag
33
1
€ 6,40*
ab € 6,29*
€ 8,65*
1
€ 5,46*
ab € 6,57*
€ 9,05*
Lager 1454
3
1
€ 5,99*
ab € 7,72*
€ 10,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
216578 M22-CLEDC230-W
ab € 11,65*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216574
ab € 5,29*
Zubehör
Eaton
216572
ab € 5,42*
Zubehör
Eaton
216535
ab € 6,09*
Zubehör
Eaton
216772
ab € 2,75*
Zubehör
Eaton
231079
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
231080-BK
ab € 6,86*
Zubehör
Eaton
231078
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
271541 M22-XLED220
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.