Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strömungssensor ifm electronic SA5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102582
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SA5000
EAN/GTIN:
     4021179294157
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung IO-Link
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Durchflußwächter
Strömungswächter
  • Strömungssensor
  • Ausgang 1: Öffner/Schließer programmierbar oder Frequenz oder IO-Link
  • Ausgang 2: Öffner/Schließer programmierbar oder Frequenz oder analog (4-20 mA/skalierbar) DC PNP/NPN
  • Einstellbereich: 0...6 m/s (flüssige Medien) bzw. 0...200 m/s (gasförmige Medien)
  • Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter
  • Druckfestigkeit: 100 bar
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Strömungssensor
Einstellbereich (flüssige Medien):
0...600 cm/s
Einstellbereich (gasförmige Medien):
0...20.000 cm/s
Bauform:
Kompaktbauform für Adapter
Ansprechzeit:
0,5 s
Einstellung:
Tasten, IO-Link
Einsatzbereich:
flüssige und gasförmige Medien
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP/NPN
Ausgangsfunktion:
4-20 mA | 1 x Öffner/Schließer progr.
Ausgangsstrom max.:
250 mA
Druckfestigkeit:
100 bar
Prozessanschluss:
Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter
Eintauchtiefe:
abhängig vom Prozessadapter
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
FKM | V4A (1.4404)
Werkstoff Gehäuse:
V2A (1.4310) | V4A (1.4404) | PBT
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Sonstiges:
Temperaturüberwachung
Weitere Suchbegriffe: strömungswächter ifm, durchflusssensor, strömungssensoren, strömungswächter, strömungsmessung, luftstromwächter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,54*
€ 301,69*
Lager 1454
15
Frei Haus
ab € 271,03*
€ 307,38*
Frei Haus
ab € 299,03*
€ 334,71*
Frei Haus
ab € 301,80*
€ 337,84*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 301,11*
€ 340,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,38*
€ 365,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,52*
€ 360,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,55*
€ 345,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,37*
€ 336,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,03*
€ 322,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
€ 221,72*
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,12*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,41*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,29*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,13*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,47*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,22*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,48*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,42*
Zubehör
ifm electronic
EVT004
€ 19,63*
Zubehör
ifm electronic
EVT007
€ 22,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.