Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic SA5000 Luft, Flüssigkeit Durchflusssensor 30 V 0,04 m/s (flüssig), 0 m/s (Gas) → 3 m/s (Flüssigkeiten),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2309409
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SA5000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Durchflußwächter
Strömungswächter
Überwachtes Medium = Luft, Flüssigkeit
Gerätetyp = Durchflusssensor
Durchflussrate min. = 0,04 m/s (flüssig), 0 m/s (Gas)
Durchflussrate max. = 3 m/s (Flüssigkeiten), 200 m/s (Gas)
Versorgungsspannung = 30 V
Serie = SA5000
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Luft, Flüssigkeit
Gerätetyp:
Durchflusssensor
Durchflussrate min.:
0,04 m/s (flüssig), 0 m/s (Gas)
Durchflussrate max.:
3 m/s (Flüssigkeiten), 200 m/s (Gas)
Versorgungsspannung:
30 V
Serie:
SA5000
Weitere Suchbegriffe: ifm durchflusssensor, durchflusssensor, durchflusssensor flüssigkeit, 2309409, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, ifm electronic, SA5000, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 267,27*
€ 300,89*
Frei Haus
ab € 292,55*
€ 329,92*
Frei Haus
ab € 296,71*
€ 333,16*
3 Tage
1
€ 6,95*
ab € 302,47*
€ 340,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 315,20*
€ 365,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,29*
€ 434,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,75*
€ 429,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,85*
€ 405,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,82*
€ 386,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,20*
€ 375,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
ifm electronic
E40124
ab € 27,59*
Zubehör
ifm electronic
E40138
ab € 18,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.