Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M85x2 - bg 285ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102486
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 285ms
EAN/GTIN:
     4050366131036
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
messing kabelverschraubung ip68
kabelverschraubungen pflitsch
kabelverschraubungen messing
  • Kabelverschraubung metrisch
  • Messing vernickelt
  • Gewinde: M85 x 2,0
  • Dichtbereich: 65…77 mm
  • Temperaturbereich: -40...130 °C
  • Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
vernickelt
EMV:
nein
Anschlusslänge:
15 mm
Gewindeanschluss:
M85 x 2
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE
Werkstoff Verschraubungskörper:
Messing, vernickelt
Dichtbereich min.:
65 mm
Dichtbereich max.:
77 mm
Schlüsselweite:
95
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
Schutzart:
IP68
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | VDE
Weitere Suchbegriffe: Messing, Kabelverschraubungen, metrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,86*
€ 285,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,52*
€ 285,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,85*
€ 265,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,06*
€ 234,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
GMM 85
ab € 50,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.