Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M50x1,5 - bg 250PAn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102457
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 250PAn
EAN/GTIN:
     4050366168315
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m50 kunststoff
kabelverschraubungen pflitsch
kabelverschraubung
  • Kabelverschraubung metrisch
  • Polyamid
  • Gewinde: M50 x 1,5
  • Farbe: Schwarz
  • Dichtbereich: 31…41 mm
  • Temperaturbereich: -20...120 °C
  • Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
schwarz
EMV:
nein
Anschlusslänge:
15 mm
Gewindeanschluss:
M50 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE
Werkstoff Verschraubungskörper:
Polyamid PA 66-6
Dichtbereich min.:
31 mm
Dichtbereich max.:
41 mm
Schlüsselweite:
57
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
120 °C
Schutzart:
IP68
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | VDE
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff, Kabelverschraubungen, metrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
514GFK/250/OR
ab € 1,75*
Zubehör
Pflitsch
1420/250n
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.