Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse HARTING 19200031252 - Han 3A-AGSW-QB-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102442
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200031252
EAN/GTIN:
     4250738107434
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
HDC-Steckverbinder
  • Han 3A
  • Sockelgehäuse
  • 1 x M20 Kabelabgang seitlich
  • Querbügel
  • Zink-Druckguss pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sockelgehäuse
Baureihe:
Han A
Anzahl Kabeleingänge:
1
Verschraubungsgröße:
M20
Kabeleingang:
seitlich
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
3 A
Farbe:
grau (RAL 7037)
Werkstoff:
Zink
Dichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP44 (IP67)
Weitere Suchbegriffe: Sockelgehäuse, Steckergehäuse, anbaugehäuse harting, steckergehäuse, Rechtecksteckverbinder, Steckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,14*
€ 7,71*
1
€ 5,00*
ab € 6,13*
€ 8,39*
4 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 8,54*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,0927*
€ 8,5553*
Lager 1454
75
1
€ 5,99*
ab € 9,25*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 12 002 2753
ab € 17,83*
Zubehör
Harting
09 12 005 2734
ab € 9,09*
Zubehör
Harting
09 20 003 2734
ab € 6,311*
Zubehör
Harting
09 20 004 2734
ab € 8,0443*
Zubehör
Harting
09 12 002 2751
ab € 19,49*
Zubehör
Harting
09 12 005 2733
ab € 9,0664*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,41*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,1891*
Zubehör
Harting
09200032733
ab € 5,91*
Zubehör
Harting
09200042733
ab € 8,0091*
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,2384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.