| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102438 Herst.-Nr.: 3907457 EAN/GTIN: 4250738107380 |
| | |
|
| | |
| - Schutzrohr für Thermometer Typ 52
- Durchmesser: 10 mm
- Prozessanschluss: G 1/2 B
- Edelstahl
- Einbaulänge: 200 mm
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Betriebsdruck: | 25 bar | Prozessanschluss: | G 1/2 | Durchmesser: | 10 mm | Einbaulänge: | 200 mm | Werkstoff Gehäuse: | Edelstahl | Temperaturbereich: | max. 500 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 35,77* | € 46,42* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 44,93* | € 59,91* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 53,06* | € 67,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|