| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102422 Herst.-Nr.: 83727262 EAN/GTIN: 4250738107281 |
| | |
|
| | |
| - Gegenmutter M50 x 1,5 für Schlauchverschraubungen MSV/WSV
- M40/P36
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Gegenmutter | Schlauchgröße (Metrisch): | M40 | Schlauchgröße (Pg): | Pg36 | Schlüsselweite: | 60 | Verpackungseinheit: | 1 Stück | Gewindegröße: | M50 x 1,5 | Material: | PA6 | Temperaturbereich: | -40...110 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschläuche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 1,68833* | € 2,18833* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,75* | € 2,73* | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 2,2171* | € 2,8471* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|