Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HARTING 19628100427 - Han 10EMV/B-GG-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102331
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19628100427
EAN/GTIN:
     4250738106444
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
  • Han 10B
  • EMV/B Tüllengehäuse mit M32 Kabelausgang
  • Gerade
  • Bauform: Hoch
  • Querbügel
  • Aluminium-Druckguss unbeschichtet
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Tüllengehäuse hoch
Baureihe:
Han EMV/B
Anzahl Kabeleingänge:
1
Verschraubungsgröße:
M32
Kabeleingang:
gerade
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
10 B
Werkstoff:
Aluminium
Dichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Rechtecksteckverbinder, Steckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,29*
€ 19,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,39877*
€ 19,56877*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,55*
€ 19,77*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,6832*
€ 19,8632*
Lager 1454
56
€ 5,99*
ab € 20,03*
€ 26,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
bg 232ms tri
ab € 12,6684*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,74*
Zubehör
Harting
09 33 010 2616
ab € 7,24*
Zubehör
Harting
09300105423
ab € 10,44*
Zubehör
Harting
09 14 010 0303
ab € 10,19*
Zubehör
Würth Elektronik
3020906
ab € 10,87*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.