Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HARTING 09140022646 - Han 2 MOD M-AX 70A 6-16QMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102267
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140022646
EAN/GTIN:
     4250738105836
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
  • Han-Modular
  • Stifteinsatz
  • Kontakte: 2
  • Bemessungsspannung: 1.000 V
  • Bemessungsstrom: 70 A
  • Leiterquerschnitt max.: 16 mm²
  • Axialschraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stifteinsatz
Baureihe:
Han-Modular
Anzahl Kontakte:
2
Baugröße:
70 A
Anschlussart:
Axialschraubanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
70 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
6 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
16 mm²
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: volumetric flow sensors, flow meters, flow rate measurement
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 14,16*
€ 18,83*
2
€ 5,00*
ab € 16,90*
€ 22,45*
2
€ 3,90*
ab € 17,415*
€ 23,145*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 18,04*
€ 23,85*
Lager 1454
8
1
€ 5,99*
ab € 25,94*
€ 33,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2741
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.