Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder 6-16qmm, männlich 09140022646


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder 6-16qmm, männlich 09140022646
Steckverbinder 6-16qmm, männlich 09140022646
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11253280
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140022646
EAN/GTIN:
     5713140019652
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting

Steckverbinder 6-16qmm, männlich 09140022646

Han 70 A Modul, Einzelmodul, Axialschraubanschluss, Stift, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 6...16 mm², Bemessungsstrom: 70 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
70 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
1000 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, harting han-modular, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 14,15*
€ 19,02*
2
€ 5,46*
ab € 16,87*
€ 22,81*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 17,21*
€ 23,27*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 18,10*
€ 24,29*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,2737*
€ 24,5937*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,6913
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,6933
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 46,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2741
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.