Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz HARTING 09140022753 - Han 2 MOD-BU-S 100A 10-25QMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102264
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140022753
EAN/GTIN:
     4250738105805
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
  • Han-Modular
  • Buchseneinsatz
  • Kontakte: 2
  • Bemessungsspannung: 1.000 V
  • Bemessungsstrom: 100 A
  • Leiterquerschnitt max.: 25 mm²
  • Axialschraubanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchseneinsatz
Baureihe:
Han-Modular
Anzahl Kontakte:
2
Baugröße:
100 A
Anschlussart:
Axialschraubanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
100 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
10 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
25 mm²
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: Modularbuchsen, harting han-modular, hdc steckverbinder, ultraschallsensoren, ultraschallsensor, ultraschall sensor
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,86*
€ 32,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,00*
€ 32,59*
2 Tage
21
€ 5,80*
ab € 26,51*
€ 34,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,45666*
€ 34,24666*
Lager 1454
10
€ 5,99*
ab € 36,87*
€ 47,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140009912
ab € 10,27*
Zubehör
Harting
09990000363
ab € 4,17*
Zubehör
Harting
09990000370
ab € 16,32*
Zubehör
Harting
09 14 002 2653
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.