Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftmodul 09 14 002 2653 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989655-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 002 2653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Stiftmodul 09 14 002 2653 Harting Inhalt: 1 St.

Stiftmodul

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Axialschraubanschluss · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat,Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 70.3 g
Bemessungsstrom: 100 A
Kontaktanzahl: 2
Bemessungsspannung: 1000 V
Leiterquerschnitt: 10 mm² - 25 mm²
Geschlecht: Stift
Steckzyklen: ≥ 500
Anzugsdrehmoment: 6 Nm - 7 Nm
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ≤ 0.3 mΩ
Abisolierlänge: 12 mm - 14 mm
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Axialschraubanschluss
Material:
Polycarbonat | Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09140022653
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 002 2653
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Stiftmodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, hdc steckverbinder, harting han-modular, Harting, 09 14 002 2653, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,82*
€ 25,77*
€ 5,46*
ab € 19,98*
€ 26,06*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,4835*
€ 27,8835*
7 Tage
7
€ 6,95*
ab € 21,4936*
€ 27,8836*
Lager 102
163
Frei Haus
ab € 29,76*
€ 38,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2753
ab € 24,97*
Zubehör
Harting
09140009912
ab € 10,31*
Zubehör
Harting
09990000363
ab € 4,18*
Zubehör
Harting
09990000370
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.