Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HARTING 09330102601 - Han 10E-STI-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102151
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330102601
EAN/GTIN:
     4250738104655
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
  • Han 10B - Stifteinsatz
  • Kontakte: 10 + PE
  • Bemessungsspannung: 500 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stifteinsatz
Baureihe:
Han E
Anzahl Kontakte:
10
Baugröße:
10 B
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,75 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
2,5 mm²
Steckzyklen max.:
500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
CSA | DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: Transmetteurs de pression, pression
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 5,75*
€ 7,63*
3 Tage
35
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 7,65*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 5,77*
€ 7,66*
€ 5,00*
ab € 5,78*
€ 7,67*
Lager 1454
3
€ 5,99*
ab € 8,88*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0305
ab € 9,45*
Zubehör
Harting
09 30 010 0303
ab € 12,23*
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 8,835*
Zubehör
Harting
09 33 010 2602
ab € 4,18*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,2186*
Zubehör
Harting
09300100523
ab € 10,8006*
Zubehör
Harting
09300100522
ab € 9,5042*
Zubehör
Harting
09300101251
ab € 11,67*
Zubehör
Harting
19628100427
ab € 14,2329*
Zubehör
Harting
19628100527
ab € 15,5755*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,26*
Zubehör
Harting
19 30 010 1730
ab € 10,6432*
Zubehör
Harting
09 30 010 1256
ab € 13,8412*
Zubehör
Harting
09 30 010 1231
ab € 11,3181*
Zubehör
Harting
09 30 010 1291
ab € 12,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.