Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz HARTING 09330062716 - Han 6ES-BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102150
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330062716
EAN/GTIN:
     4250738104648
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker
  • Han 6B - Buchseneinsatz
  • Kontakte: 6 + PE
  • Bemessungsspannung: 500 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
  • Käfigzugfederanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchseneinsatz
Baureihe:
Han E
Anzahl Kontakte:
6
Baugröße:
6 B
Anschlussart:
Käfigzugfederanschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,14 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
2,5 mm²
Steckzyklen max.:
500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
CSA | DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: Submersible pressure transmitters
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,71*
€ 7,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 7,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,6736*
€ 7,7757*
4 Tage
108
€ 6,95*
ab € 5,7021*
€ 7,7758*
Lager 1454
22
€ 5,99*
ab € 8,14*
€ 10,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,0005*
Zubehör
Harting
09 30 006 0302
ab € 9,3545*
Zubehör
Harting
09 33 006 2616
ab € 5,1711*
Zubehör
Harting
09628060301
ab € 12,12*
Zubehör
Harting
19300060297
ab € 22,6799*
Zubehör
Harting
09330006205
ab € 24,13*
Zubehör
Harting
09330006216
ab € 121,42*
Zubehör
Harting
19628061290
ab € 19,135*
Zubehör
Harting
19 30 006 0292
ab € 16,3178*
Zubehör
Harting
19 30 006 1290
ab € 9,1164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.