Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse HARTING 19200160291 - Han 16A-ASG2-LB-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102146
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200160291
EAN/GTIN:
     4250738104600
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Sockelgehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
  • Han 16A - Sockelgehäuse
  • 2 x M25 Kabelabgang seitlich
  • Bauform: Niedrig
  • Längsbügel
  • Aluminium-Druckguss
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sockelgehäuse
Baureihe:
Han A
Anzahl Kabeleingänge:
2
Verschraubungsgröße:
M25
Kabeleingang:
seitlich
Bügelart:
Längsbügel
Baugröße:
16 A
Farbe:
grau (RAL 7037)
Werkstoff:
Aluminium
Dichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL
Weitere Suchbegriffe: Pressure transmitter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,09*
€ 20,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,09*
€ 20,37*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,885*
€ 20,6428*
5 Tage
14
€ 6,95*
ab € 15,143*
€ 20,8485*
Lager 1454
11
€ 5,99*
ab € 21,84*
€ 28,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
7225/DR
ab € 1,8064*
Zubehör
Harting
09 20 016 2812
ab € 11,1655*
Zubehör
Pflitsch
bg 225ms
ab € 2,7824*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.