| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102127 Herst.-Nr.: 09120022653 EAN/GTIN: 4250738104419 |
| | |
|
| | |
| - Han Q - Stifteinsatz
- Kontakte: 2 + PE
- Bemessungsspannung: 400 V
- Bemessungsstrom: 40 A
- Leiterquerschnitt max.: 6 mm²
- Axialschraubanschluss
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stifteinsatz | Baureihe: | Han Q | Anzahl Kontakte: | 2 | Baugröße: | 3 A | Anschlussart: | Axialschraubanschluss | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 40 A | Farbe: | kieselgrau (RAL 7032) | Leitungsquerschnitt min.: | 2,5 mm² | Leitungsquerschnitt max.: | 6 mm² | Steckzyklen max.: | 500 | Werkstoff: | Polycarbonat | Umgebungstemperatur min.: | -40 °C | Umgebungstemperatur max.: | 125 °C | Zulassungen: | CSA | DNV GL | UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucktransmitter, Druck |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,50* | € 21,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,57* | € 21,57* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,7147* | € 21,7247* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 17,45731* | € 22,74731* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,03* | € 31,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|