Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse HARTING 09200030810 - Han 3A-AGW-QB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102117
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200030810
EAN/GTIN:
     4250738104327
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
  • Han 3A - Anbaugehäuse
  • Gewinkelt
  • Querbügel
  • Zink-Druckguss pulverbeschichtet
  • Montageausschnitt: 20 x 22 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Anbaugehäuse
Baureihe:
Han A
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
3 A
Farbe:
grau (RAL 7037)
Werkstoff:
Zink
Dichtung:
NBR
Montageausschnitt:
20 x 22 mm
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP44 (IP67)
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse harting, leistungsstecker, Transmisores de presión
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,811*
€ 6,161*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 6,17*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,7735*
€ 6,1796*
10
Frei Haus
ab € 4,958*
€ 6,338*
Lager 1454
42
1
€ 5,99*
ab € 6,99*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 12 002 2753
ab € 17,83*
Zubehör
Harting
09 12 005 2734
ab € 9,09*
Zubehör
Harting
09 20 003 2734
ab € 6,311*
Zubehör
Harting
09 20 004 2734
ab € 8,0443*
Zubehör
Harting
09 12 002 2751
ab € 19,49*
Zubehör
Harting
09 12 005 2733
ab € 9,0664*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,41*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,1891*
Zubehör
Harting
09200032733
ab € 5,91*
Zubehör
Harting
09200042733
ab € 8,0091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.