Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz HARTING 09200032711 - Han 3A-BU-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102111
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200032711
EAN/GTIN:
     4250738104266
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker
  • Han 3A - Buchseneinsatz
  • Kontakte: 3 + PE
  • Bemessungsspannung: 230/400 V
  • Bemessungsstrom: 10 A
  • Leiterquerschnitt max.: 1,5 mm²
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchseneinsatz
Baureihe:
Han A
Anzahl Kontakte:
3
Baugröße:
3 A
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,75 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
1,5 mm²
Steckzyklen max.:
500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Zulassungen:
CSA | DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: Drucktransmitter, Druck
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 5,90*
ab € 4,39*
€ 5,75*
1
€ 5,00*
ab € 4,41*
€ 5,78*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 4,4868*
€ 5,8668*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,4112*
€ 5,9222*
Lager 1454
149
1
€ 5,99*
ab € 6,71*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,80*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,95*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,81*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,1694*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,2062*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,2807*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,22*
Zubehör
Harting
19 20 003 0720
ab € 2,58*
Zubehör
Harting
09 20 003 0720
ab € 2,61*
Zubehör
Harting
19 20 003 1750
ab € 3,93*
Zubehör
Harting
09 20 003 0727
ab € 3,2879*
Zubehör
Harting
09 20 003 1750
ab € 4,1557*
Zubehör
Harting
09 20 003 0220
ab € 3,751*
Zubehör
Harting
09 20 003 1250
ab € 5,9078*
Zubehör
Harting
19 20 003 0620
ab € 2,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.