Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz HAN 3A-BU-S 09200032711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz HAN 3A-BU-S 09200032711
Buchseneinsatz HAN 3A-BU-S 09200032711
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86533652
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200032711
EAN/GTIN:
     5713140038851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting

Buchseneinsatz HAN 3A-BU-S 09200032711

Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 3, Leiterquerschnitt: 0,75...1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,40*
€ 5,72*
1 Tag
54
1
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 5,74*
1 Tag
11
1
€ 4,99*
ab € 4,4768*
€ 5,8068*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,7385*
€ 6,1385*
7 Tage
308
1
€ 6,95*
ab € 4,7586*
€ 6,1386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,02*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,02*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,41*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,22*
Zubehör
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,63*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,99*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,30815*
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,45*
Zubehör
Harting
19 44 003 0801
ab € 37,92*
Zubehör
Harting
09 20 003 0306
ab € 12,08*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,95*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,88*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,26*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,25*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.