Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges Multifunktions-Zeitrelais Selec 600XU-A-1-CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102079
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     600XU-A-1-CU
EAN/GTIN:
     8906030303932
Zulassungen/Konformitäten - CCC Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
multifunktionsrelais selec
multifunktionsrelais
  • Multifunktions-Zeitrelais
  • Analog
  • 13 Zeitfunktionen
  • 10 Zeitbereiche
  • 20...240 V AC/12...240 V DC
  • 1 x Wechsler Kontakt
  • Tragschienen-Montage
  • Schutzart: Anschlüsse IP20/Gehäuse IP40
  • Schraubklemmen
  • Funktionen: Ansprechverzögerung/Einschaltwischer/Blinker mit Pausenbeginn/Blinker mit Impulsbeginn/ansprechverzögerter Impulsgeber/Rückfallverzögerung/Ansprech-/Rückfallverzögerung/Impulsformer (negative Flanke)/Impulsformer/retriggerbarer Impulsformer/Toggle-Relais/addierende Ansprechverzögerung (negative Flanke)/addierende Rückfallverzögerung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Multifunktionsrelais
Anzahl Zeitfunktionen:
13
Zeitfunktionen:
Multifunktion
Anzahl Zeitbereiche:
10
Zeitbereiche:
0,1...1/0,3...3 (s/min/h), 1...10/3...30 (s/min)
Einstellung:
Drehknöpfe
Kontakt:
1 x Wechsler
Versorgungsspannung:
20...240 V AC/12...240 V DC
Schaltleistung:
(Schließer) 5 A, (Öffner) 3 A bei 250 V AC
Breite:
17,5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
Anschluss IP20/Gehäuse IP40
Zulassungen:
CE | cULus | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Pressure transmitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.