Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor microsonic pico+25/U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102005
Hersteller:
     Microsonic
Herst.-Nr.:
     pico+25/U
EAN/GTIN:
     4250738103788
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
  • M18 Ultraschallsensor
  • 1 x Analogausgang 0-10 V
  • Elektrische Ausführung DC
  • Reichweite: 30...250 mm
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ultraschallsensor
Baureihe:
pico+
Tastweite min.:
30 mm
Tastweite max.:
250 mm
Grenztastweite:
350 mm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Ultraschall-Frequenz:
320 kHz
Einstellung:
nein
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsart:
Distanzmessung
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
0-10 V
Kurzschlussschutz:
nein
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
M18 x 1
Baulänge:
40,5 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt, PBT
Werkstoff Ultraschallwandler:
Polyuretanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | UKCA
Besonderheiten:
Temperaturkompensation
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall, Ultraschallsensor, Sensor, microsonic, ifm electronic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 253,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,55*
€ 301,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,16*
€ 298,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,93*
€ 265,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,73*
€ 255,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,85*
€ 240,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
€ 7,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
€ 7,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
€ 13,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
€ 13,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1662968
€ 10,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1662984
€ 10,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
€ 12,98*
Zubehör
ifm electronic
E10076
€ 1,56*
Zubehör
ifm electronic
E10736
€ 4,38*
Zubehör
ifm electronic
E20718
€ 10,22*
Zubehör
ifm electronic
E23001
€ 29,40*
Zubehör
ifm electronic
E23002
€ 32,75*
Zubehör
ifm electronic
EVC070
€ 16,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC071
€ 19,77*
Zubehör
ifm electronic
EVC073
€ 16,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.