Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC Basic Panel Siemens KTP1200 Basic PN - 6AV2123-2MB03-0AX0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101921
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV2123-2MB03-0AX0
EAN/GTIN:
     4034106029241
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Ein-/Ausgabemodul
SIMATIC WinCC
Touch Display
Touchdisplay
  • SIMATIC HMI KTP1200 BASIC PN
  • Basic Panel
  • Touch-/Tastenbedienung
  • 12" TFT-Display
  • 65536 Farben
  • PROFINET Schnittstelle
  • Projektierbar ab WinCC BASIC V13/STEP7 BASIC V13
  • Enthält Open Source Software die unentgeltlich überlassen wird
  • Siehe beiligende CD
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
KTP1200 BASIC
Bildschirmgröße:
12" TFT
Displaybreite:
261,1 mm
Displayhöhe:
163,2 mm
Anzahl Farben:
65536
Anzahl Funktionstasten:
10
Ausführung Touchscreen:
ja
Spannungsversorgung:
24 V DC
Zulässiger Spannungsbereich:
19,2...28,8 V DC
Stromaufnahme:
550 mA
Einbauausschnitt Breite:
310 mm
Einbauausschnitt Höhe:
221 mm
Einbautiefe:
60 mm
Gehäusematerial:
Kunststoff
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP65
Schnittstellen:
Ethernet | USB | Profinet
Zulassungen:
CE | KC | RCM | UKCA | cULus
Aufbauart:
Quereinbau (Landscape), Hochkanteinbau (Porträtformat)
Speicher für Anwenderdaten:
10 MB
Systemuhr:
Hardware Echtzeituhr
Ausgabeart (Akustik):
Summer
Protokolle:
Profinet
Projektierungssoftware:
ab STEP7 Basic, WinCC Basic (TIA Portal)
Weitere Suchbegriffe: siemens simatic wincc, simatic wincc, Compact signal lights
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.304,27*
€ 1.385,76*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.287,16*
€ 1.386,72*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.307,62*
€ 1.386,94*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.413,41*
€ 1.498,95*
Lager 1454
9
Frei Haus
ab € 1.732,79*
€ 1.840,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.840,26*
€ 2.189,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.836,97*
€ 2.185,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.795,53*
€ 2.136,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.765,94*
€ 2.101,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.732,79*
€ 2.062,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AV66718XD000AX0
€ 35,75*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LB0
€ 39,78*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220DC0
€ 89,47*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220LC0
€ 97,33*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LC0
€ 83,25*
Zubehör
Siemens
6AV66718XE000AX0
€ 96,98*
Zubehör
Siemens
6AV66718XJ000AX0
€ 146,72*
Zubehör
Siemens
6AV66718XK000AX2
€ 43,09*
Zubehör
Siemens
6AV21813MJ200AX0
€ 22,508*
Zubehör
Siemens
6AV66718XA000AX0
€ 4,383*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV610AA0
€ 62,16*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV630BA0
€ 62,31*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV621AA0
€ 83,97*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV210AA0
€ 156,81*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV220AA0
€ 185,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.