| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-101826 Herst.-Nr.: 5814021 EAN/GTIN: 6418074011435 |
| | |
|
| | |
| - Gehäuse mit metrischen Vorprägungen
- Deckel grau
- 110 x 110 x 65 mm (H x B x T)
- ABS
- Schutzart: IP65
- Temperaturbereich: -40...60 °C
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Gehäuse | Gehäusefarbe: | grau (RAL 7035) | Breite: | 110 mm | Höhe: | 110 mm | Tiefe: | 65 mm | Material: | ABS | Dichtung: | PUR | Schlagfestigkeit: | IK07 | Halogenfrei: | ja | Temperaturbereich (Kurzzeit): | -40...80 °C | Temperaturbereich (Dauer): | -40...60 °C | Schutzart: | IP65 | Zulassungen: | SGS Fimko |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,72* | € 15,78* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,05* | € 15,79* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 12,41* | € 17,74* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,12* | € 21,07* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,37* | € 21,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|