Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat Gehäuse FIBOX MNX PCM 150/60 G - 6016313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101799
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     6016313
EAN/GTIN:
     6418074038074
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
  • Gehäuse mit metrischen Vorprägungen
  • Deckel grau
  • 180 x 130 x 60 mm (H x B x T)
  • Polycarbonat
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Inkl. Schrauben für Montageplatte/DIN-Tragschiene
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gehäuse
Gehäusefarbe:
grau (RAL 7035)
Deckelfarbe:
grau (RAL 7035)
Breite:
130 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
60 mm
Material:
Polycarbonat
Dichtung:
TPE
Schlagfestigkeit:
IK08
Halogenfrei:
ja
Temperaturbereich (Kurzzeit):
-40...120 °C
Temperaturbereich (Dauer):
-40...80 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
SGS Fimko | UL
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Przetworniki ciśnienia
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,77*
€ 29,41*
Lager 1454
16
€ 5,99*
ab € 22,47*
€ 30,72*
€ 5,90*
ab € 21,12*
€ 34,36*
1 Tag
285
€ 14,99*
ab € 35,39*
€ 50,20*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 42,50*
€ 55,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
8522346
ab € 0,5075*
Zubehör
Fibox
5514078
ab € 2,74*
Zubehör
Fibox
TH A GREY HINGE SET
ab € 4,56*
Zubehör
Fibox
MBS HH SCREW SET GREY
ab € 2,95*
Zubehör
Fibox
443284
ab € 2,65*
Zubehör
Fibox
443285
ab € 2,15*
Zubehör
Multicomp
3270
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.