| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-101797 Herst.-Nr.: 6016308 EAN/GTIN: 6418074038043 |
| | |
|
| | |
| - Gehäuse mit metrischen Vorprägungen
- Deckel grau
- 130 x 130 x 75 mm (H x B x T)
- Polycarbonat
- Schutzart: IP66/IP67
- Temperaturbereich: -40...80 °C
- Inkl. Schrauben für Montageplatte/DIN-Tragschiene
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Gehäuse | Gehäusefarbe: | grau (RAL 7035) | Deckelfarbe: | grau (RAL 7035) | Breite: | 130 mm | Höhe: | 130 mm | Tiefe: | 75 mm | Material: | Polycarbonat (PC) | Dichtung: | TPE | Schlagfestigkeit: | IK08 | Halogenfrei: | ja | Temperaturbereich (Kurzzeit): | -40...120 °C | Temperaturbereich (Dauer): | -40...80 °C | Schutzart: | IP66/IP67 | Zulassungen: | SGS Fimko | UL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,78* | € 15,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 10,90* | € 17,49* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,68* | € 27,63* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 18,36* | € 30,82* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,03* | € 36,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|